Udførelse:
Enarmet momentnøgle uden skala. Indstilling af nøglen via momentnøgletester. Den vinklede udløsningsmekanisme fjerner stort set risikoen for overspænding. Venstrespænding ved at vende indsatsværktøjet om.
Funktion:
Når det indstillede moment nås, mærkes det tydeligt, og nøglen er omgående klar til brug igen. Takket være knækmekanismen bliver brugeren gjort tydeligt opmærksom på, at den indstillede værdi er nået.
Anvendelse:
Til kontrolleret skruetilspænding med forudindstillet moment ved seriearbejder.
Norm:
Godkendt iht. DIN EN ISO 6789.
Anvendelsesdata:
Forklaring til tegningen og formlen:
l1 = armlængde uden indstiksværktøj
l2 = justeret centermål på momentnøglen
l3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål
l4 = indstiksværktøjets centermål
L = værktøjets samlede længde
T1 = drejningsmoment, der skal indstilles
T2 = det foreskrevne drejningsmoment
Bemærk:
Passende indstiksværktøj nr.
657582 −
657950.
Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.