Topnøglesortiment 3/8 tomme firkant 19 dele

Art.-nr.: 633916
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
19 styk på lager

Betegnelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. DIN 3122 / 3123; toppe iht. DIN 3124. Indvendig/udvendig firkant iht. DIN 3120.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M5 – M14.

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

Leveringsomfang:

Krafttoppe: 14 stk. str. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm
T-greb: 1 stk. nr. 635700
Forlængere: 2 stk. nr. 63 5400 i str. 75; 240 mm
Kardanled: 1 stk. nr. 636200
Skraldenøgle: 1 stk. nr. 635000
Opbevaring i: ABS-kunststofboks

Bemærk:

BEMÆRK!
Der findes også et alternativ til dette produkt fra GARANT!
Anbefalet produktnummer: 633912