• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Sortiment med bits til Torx®, 1/2 tomme firkant 21 dele

Art.-nr.: 639701

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal dele 21
Drivfirkant 1/2 tommer
Længde 413 mm
Bredde 225 mm
Højde 64 mm
Drivprofil Topnøgle til Torx®-skruer; Skruetrækkere til TORX®-skruer
Nøglestørrelse, mål metrisk
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 639701
Producentnummer 96033702

Betegnelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. DIN 3122 / 3123; toppe iht. DIN 3124. Indvendig/udvendig firkant iht. DIN 3120.

Anvendelse:

Til udvendige Torx®-skruer med gevind M8 − M20. Indvendige Torx®-skruer med gevind M4 − M14.

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

Leveringsomfang:

Toppe til Torx®: 7 stk. nr. 642700
str. E10; E12; E14; E16; E18; E20; E24
Skruebits til Torx®: 9 stk. nr. 643650
str. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
Forlængere: 3 stk. nr. 641000
str. 50; 130; 255
Kardanled: 1 stk. nr. 641600
Skralde: 1 stk. nr. 640100
Opbevaring i: ABS-kunststofboks

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele