Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Forlænger, 1/4 tomme Fleksibel 150 mm

Art.-nr.: 632500 150
  • Drivfirkant: 1/4

Produktdetaljer

Teknisk data

Drivfirkant 1/4 tommer
Produkttype Forlænger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 632500 150

Betegnelse

Udførelse:

Materialevalget og den specielle smedemetode garanterer optimal udvendig firkant i henhold til DIN 3120 A 6,3 med affjedrende kugle, indvendig firkant i henhold til DIN 3120.

Anvendelse:

Kun til højrespænding op til 5 Nm.

Passer til:

Håndbetjente indsatser.

Downloads og dokumenter

Kampagner og tilbud

Sæt med prisfordel