• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Forlænger, 1/2 tomme “Wobble-Fix”

Art.-nr.: 641135
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
691 styk på lager
  • Drivfirkant: 1/2
  • Firkant med Wobble-Fix: Med svingvinkel

Betegnelse

Udførelse:

Materialevalget og den specielle smedemetode garanterer optimal funktion og lang levetid.
„Blind” samling takket være forsænkede indvendige firkanter og hvælvet udvendig firkant. Mulighed for drejevinkel op til 15° efter hver side.
Totrinsforlænger kan klikkes fast.

Norm:

Udvendig firkant iht. DIN 3120-A 12,5 med fjedrende kugle; indvendig firkant iht. DIN 3120-C 12,5 med riller.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Passer til:

Håndbetjente indsatser.

Bemærk:

BEMÆRK!
Der findes også et alternativ til dette produkt fra GARANT!
Anbefalet produktnummer: 641129