Udførelse:
GRIT GI-båndslibeprogrammet er udviklet til industriens høje krav:
Robust konstruktion, med
ekstremt kraftige motorer.
- Høj rentabilitet på grund af den optimale slibeeffekt.
- Kraftig motor med 4 kW (400 V, 3 ~, 50 Hz).
- Patenteret båndspændesystem
- Høj arbejdssikkerhed: Anslag, slibespalte og øjenværn kan indstilles separat.
Grundmodulet til industriel båndslibning.
- Komfortabel betjening, vibrationsfri drift.
- Med konstant omdrejningstal til høj spåntagningsydelse.
- Forberedt med tilslutningsmulighed til centrale udsugningsanlæg.
Anvendelse:
Sammen
med maskinfødderne nr.
077614 som
båndslibemaskine, med
udvidelsesmodulerne til radius-, langs-, plan-, centerless-slibning og afgratning.
Leveringsomfang:
Inklusive CEE-stik (16 A),1 slibebånd.
Bemærk: