{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Emballage | Kuffert | |
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Milwaukee type B 18 V; Milwaukee type HB 18 V | |
Producentbetegnelse | M18CBS125 | |
Antal medfølgende akkuer | 2 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Akku-kapacitet | 5 Ah | |
Batterispænding | 18 V | |
Båndhastighed | 0 m/min - 116 m/min | |
Maks. skæredybde 90° | 125 mm | |
Båndsavklinge, bredde | 13 mm | |
Båndsavklinge, længde | 1.140 mm | |
Vægt | 7,3 kg | |
Maks. vibration iht. EN | < 2,5 m/s2 | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Produkttype | Sav |
Artikelnummer | 078205 M18CBS125 | |
Producentnummer | 4933448195 |