{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Emballage | Systemkuffert (HD=Heavy Duty) | |
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Milwaukee type B 12 V | |
Producentbetegnelse | M12 DE-201X | |
Antal medfølgende akkuer | 1 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Akku-kapacitet | 2 Ah | |
Batterispænding | 12 V | |
Tomgangsomdrejningstal | 0 min-1 - 22.000 min-1 | |
Bor-⌀ | 16 mm | |
Boredybde | 120 mm | |
Vægt | 1,7 kg |
Artikelnummer | 070226 M12DE | |
Producentnummer | 4933443003 |