{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Materiale | PVC-slange, 3 lag, med polyesterfiberforstærkning | |
maks. driftstryk | 20 bar | |
Udvendig slange-⌀ | 20 mm | |
Indvendig slange-⌀ | 13 mm | |
Slangelængde | 50 m | |
Farve | blå-transparent | |
Temperaturområde | -15 °C - 60 °C | |
Godkendt til fødevareindustrien (VO/2011) | ja |
Artikelnummer | 080043 13 | |
Producentnummer | 080043 13 |