• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Batteridrevet bore-/skruemaskine GSR1215

Art.-nr.: 070240 GSR1215

Produktdetaljer

Teknisk data

Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Bosch 12 V
Producentbetegnelse GSR 12V-15
Energiforsyning Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer 2
Akku-kapacitet 2 Ah
Batterispænding 12 V
Motorkonstruktion 2-polet motor
Maks. moment, blød 15 Nm
Maks. moment, hård 30 Nm
Omdrejningstalområde, 1. gear 0 min-1 - 380 min-1
Omdrejningstalområde, 2. gear 0 min-1 - 1.300 min-1
Hurtigspændepatron, spændeområde 0 mm - 10 mm
Maks. spiralbor-⌀ i stål 10 mm
Maks. spiralbor-⌀ i træ 19 mm
Vægt 1 kg
Maks. vibration iht. EN < 2,5 m/s2
Typisk anvendelse Medium
Produkttype Bore-/skruemaskine
USP1 12V 2-polet motor
USP2 Spændeområde for hurtigspændepatron 0-10, med Softgrip, med indikator for batteriopladningsniveau

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 070240 GSR1215
Producentnummer 0601868109

Betegnelse

Udførelse:

Bosch batteri-bore-/skruemaskine
  • Kompakt, effektiv 12 V akku-boreskruemaskine med højre-/venstreløb.
  • Med Electronic Motor Protection (EMP) og Electronic Cell Protection (ECP).
  • LED-lys til belysning af arbejdsområdet og akku-ladetilstandsvisning.
  • Flertrins momentindstilling for præcis skruning.
  • Elektronisk regulering af omdrejningstal til præcis forboring og skruning.
  • Softgrip.

Leveringsomfang:

Inklusive lader og transporttaske.

Advarsel:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Bemærk:

Passende reservebatterier og ladere finder du under nr. 073851073866.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele