• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Skruesikringsmarker Security Check 50 ml

Art.-nr.: 085188
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
702 styk på lager

Betegnelse

Udførelse:

Maks. synlig sikkerhedslak til hurtig og nem visuel kontrol i forbindelse med sikkerhedskontrol eller originalitetsforandringer. Letter registreringen af enhver form for justeringsbevægelser. Temperaturbestandig op til 200 °C.
Forlængerspids: Spidsen kan med sine 4 trin praktisk og nemt ændres til den ønskede længde for at opnå den ønskede markeringstykkelse. Nem at betjene – spidsen skrues på tubehovedet. Forlængerspidsen forlænger tubespidsen med 3 cm, hvilket gør det nemt at markere svært tilgængelige steder.

Anvendelse:

Fremragende vedhæftning på mange overflader. Velegnet til at bruge i forbindelse med tilslutninger, bolte, møtrikker og komponenter, når disse er blevet indstillet på den rigtige spænding eller position.