{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Producentbetegnelse | EXH8 | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 68 | |
ATEX-zone | Zone 0; Zone 20 | |
Farve, hus | sort | |
Lysnet | 180 lm | |
Lysnet, trin 2 | 50 lm | |
Brændetid | 15 h | |
Lysvarighed, trin 2 | 40 h | |
Lysvidde | 65 m - 120 m | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Advanced Focus System (AFS) | ja | |
Antal medfølgende batterier | 3 | |
Batteritype | Mignon, AA | |
gengenopladelig | nej | |
Hoved-⌀ | 41 mm | |
Vægt | 345 g | |
Bæltetaske medfølger | nej | |
Produkttype | Pandelygte |
Artikelnummer | 081474 EXH8 | |
Producentnummer | 501017 |