• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Automatisk slangeopruller 15SCS

Art.-nr.: 080070 15SCS

Produktdetaljer

Teknisk data

Kabinet, bredde 465 mm
Kabinet, dybde 220 mm
Kabinet, højde 400 mm
Tilslutning, udgang 3/8 tommer
Tilslutning, indgang 3/8 tommer
maks. driftstryk 16 bar
Anvendelig slangelængde 15 m
Indvendig slange-⌀ 10 mm

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 080070 15SCS
EAN/GTIN 2050002076310
Producentnummer 01330

Betegnelse

Udførelse:

Automatisk slangeopruller i kunststofhus med fleksibel PU-slange inkl. slangeføring til vægmontering med drejelig monteringsplade. Inkl. RAPID-SCS.