• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Sikkerhedskobling med slangetilslutning

Art.-nr.: 080328
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
85 styk på lager

Betegnelse

Udførelse:

Sikkerhedskoblingen eSafe opfylder ISO_Standard 4414 og EN 983. Den udluftes først og frakobles dernæst (ingen omkringflyvende slangeender).
Gennemstrømning: 4000 l/min, maks. driftstryk 16 bar
Materiale: forzinket stål / messing
Trykluft-stålkoblingerne har så mange fordele sammenlignet med standardkoblinger i messing:
  • Enkel enhåndsbetjening med lav koblingskraft.
  • Høj gennemstrømningsrate takket være ekstremt lav tryktab.
  • Lang levetid takket være overfladebehandlede og hærdede komponenter med snævre produktionstolerancer.
  • Rentabilitet − tilbagebetalingstiden udgør maks. 2år.

Anvendelse:

Af hensyn til højere ydelse, forbedret rentabilitet og højere sikkerhed på industrielle trykluftanlæg takket være nem tilslutning og gribevenligt design.

Bemærk:

Trykluftsikkerhedskobling CEJN-serie 410 eSafe (med udluftningsfunktion) opfylder den europæiske standard 10.4 (nom. ⌀ 10,4 mm), gennemstrømning op til 4000 l/min.

Egnede produkter

Fra samme serie "410"