Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Vinkelsliber Akku 71200162

Art.-nr.: 077106 71200162

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie X-LOCK-system
Emballage Kuffert
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Fein type E 18 V
Producentbetegnelse CCG 18-115 BL SELECT
Antal medfølgende akkuer 0
Batteritype Lithium-ion
Batterispænding 18 V
Omdrejningstalområde 2.500 min-1 - 8.500 min-1
Maks. skive-⌀ 115 mm
Maks. skæredybde 25 mm
Vægt 2,7 kg
Maks. vibration iht. EN 5 m/s2
Genstartsspærre ja
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Vinkelsliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 077106 71200162
Producentnummer 71200162000

Betegnelse

Udførelse:

Støvresistent og kraftfuld 18 V Ah batteri-vinkelsliber til effektive skære-, slibe- og afgratningsopgaver ved monteringsarbejde.
  • Vedligeholdelsesfri, børsteløs EC-motor med innovative køleribber til optimal afkøling inkl. temperaturovervågning.
  • Maksimale resultater med FEIN HighPower litium-ion-batterier. Højstrømskompatible celler med permanent høj strømforsyning og 75 % højere strømstyrke end litium-ion-batterier.
  • Rolig gang med lavt vibrationsniveau takket være den selvlejrede motor, der er separat fra motoren, og fire yderligere vibrationsdæmpere.
  • Omfattende brugerbeskyttelse: Blød start, genstartsbeskyttelse, elektronisk overbelastningsbeskyttelse, bremse.
  • Støvbeskyttet, separat motorelektronik i grebsområdet.
  • FEIN SafetyCell Technology. Beskytter batteriet og maskinen mod overbelastning, overhedning og dyb afladning.

Fordel:

  • Maksimal levetid takket være næste generation af børsteløse FEIN PowerDrive-motorer.
  • Beskyttelse af motoren mod aggressivt keramisk og mineralsk støv som følge af komplet lukket motorhus.
  • Ideel til enhver anvendelse. Optimale omdrejningstal, afstemt til mange slibemidler og materialer med trinløst, elektronisk forvalg af omdrejningstal.

Leveringsomfang:

Uden batteri, uden lader. Inklusive beskyttelsesskærm, værktøjsløs hurtigspændemøtrik, anti-vibrationshåndtag, nøgle, transportkuffert.

Bemærk:

Passende batterier og ladere findes fra nr. 073832. Batteri 5,2 Ah anbefales.