Nødsituationssæt i kuffert

Art.-nr.: 084379
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Betegnelse

Udførelse:

Olie- og kemikaliebindefiltmåtter med usædvanlig sugekapacitet (op til 20 gange egenvægten), hvilket giver meget lave bortskaffelsesomkostninger på grund af meget reduceret affaldsmængde. Bindemåtterne er fremstillet i 100% polypropylen og egner sig til næsten alle kemikalier. Væsentlig forbedring af sikkerheden og renligheden i virksomheden, hverken væske eller granulat ligger på gulvet. Farvemærkningssystem til adskillelse af filtmåtterne efter anvendelsesområde.
Varer med størrelsen OIL opsuger kun olie (f.eks. adskillelse af olie og vand eller til anvendelse udendørs). Varer med størrelsen UNI opsuger alle væsker (f.eks. olie, vand, kemikalier).
Nødsituationssæt til bekæmpelse af lækager med opsugningskapacitet på 75 l.

Leveringsomfang:

Kunststofkuffert med låg og indtrækningsgreb, 35 First-klude HW 40 × 50 cm, 3 sugeslanger ⌀ 7 cm × 1,20 m, 1 sugeslange ⌀ 7 cm × 3 m, 2 puder 40 × 40 cm, 10 aftørringsklude, 3 affaldssække, 1 par handsker.

Service- og produktrådgivere

Flere produkter fra specialtilbuddet "Driftsikkerhed"