• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Nitrilhandsker, par Ultrane 526

Art.-nr.: 094357
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vask: 40 °C kulørtvask
  • Handskeegenskab: Silikonefri; latexfri; DMF-fri

Betegnelse

Udførelse:

Ultrane-serie. Beskyttelseshandske med Grip&Proof-nitril-belægning af nitril for fremragende greb og arbejde uden træthed i fugtigt, olieret miljø. Fri for DMF og silikone.
Ultrane 526. Med fuldstændigt coated håndryg til meget olieret miljø.
Vaskbar og oliebestandig.

Anvendelse:

Mekaniske vedligeholdelsesarbejder, emnebearbejdning med skæreolie, stanse- og prægearbejde, håndtering af olierede maskindele.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Egnede produkter

Fra samme serie "Ultrane"