• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Målerørssæt, 10 dele

Art.-nr.: 097202
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
10 styk på lager

Betegnelse

Udførelse:

Målerørene består af et tyndt glasrør, som er smeltet i enderne. Indvendigt findes et kemisk reaktivt påfyldningslag. Til måling slås rørets ender af, og røret indsættes i gasdetekteringspumpen. Ved at klemme pumpen ledes luften, der skal testes, ind i røret. Dette misfarver fyldlaget, når det reagerer med den pågældende gas. Koncentrationen læses via en integreret skala.
Dräger-rør til måling af kulilte, ammoniak og svovlbrinte.

Bemærk:

På forespørgsel findes et udvalg på ca. 300 forskellige rørtyper. Dette gør det muligt hurtigt og pålideligt at detektere mere end 500 stoffer i mange forskellige koncentrationer.
Gasmåleteknik er af sikkerhedstekniske årsager undtaget fra returnering.

Service- og produktrådgivere

Flere produkter fra specialtilbuddet "Update Åndedrætsværn 2023"