• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Systemkuffert-skab 2000/6

Art.-nr.: 954625 2000/6
2000/6
  • Bæreevne, skabskabinet indvendig: 1.000
  • Døråbningsvinkel: 225
  • Højdeindstilling i intervaller: 20
  • Cylinderlås: Modulær låseindsats
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 0,9 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) 100 kg
Bæreevne, skabskabinet indvendig 1.000 kg
Døråbningsvinkel 225 grader
Højdeindstilling i intervaller 20 mm
Cylinderlås Modulær låseindsats
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Sikkerhedscertifikat GS TÜV Süd
Højde 2.000 mm
Bredde 550 mm
Dybde 550 mm
Nyttehøjde 1.820 mm
Antal hylder 6
Skabsfronter Låge med rude
Vægt 81 kg
Produkttype Reolskab

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 954625 2000/6

Betegnelse

Udførelse:

Skab med låger med rude til opbevaring af systemkufferter nr. 693330 ff. Beskyt dine værktøjs- eller systemkufferter mod uvedkommende adgang. Inklusive 6 hylder nr. 954628 str. 550, med styreskinner og anslagsliste bagest.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger signalblå RAL 5005 pulverlakeret.

Egnede produkter

Reservedele