• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Der findes et alternativ til dette produkt:

Vangepar LNS 110×50 2700 mm

Art.-nr.: 991341 2700

Produktdetaljer

Teknisk data

Vangehøjde 110 mm
Vangelængde 2.700 mm
Bæreevne pr. vangepar 2.580 kg
Brugsområde Reol
Vange, type LNS 110×50
Produkttype Vange/travers

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 991341 2700
Producentnummer 46421-2

Betegnelse

Udførelse:

Kasseformede, koldformede profiler med påsvejsede spænder. Hvert spænde har 5 stabile kroge for en optimal lastoverførsel til pallereolstativet.

Leveringsomfang:

2 stk. vanger til montering i gavlrammerne, inklusive 2 sikringsstifter til hver.

Lakering:

Som RAL 2004 orange, pulverlakeret.

Bemærk:

Nye vanger med dybden 50 mm kan kun kombineres parvis med gamle vanger med dybden 40 mm.