• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Cleaningpoint bestykket S

Art.-nr.: 987121 S
  • Hoffmann hulvægsintervaller: 9×9

Produktdetaljer

Teknisk data

Hoffmann hulvægsintervaller 9×9 mm
Type S
Højde 1.700 mm
Bredde 725 mm
Dybde 634 mm
Korpusdybde 524 mm
Vægt 81 kg
Produkttype Rengøringsstation

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 987121 S

Betegnelse

Udførelse:

Vridningsstabilt korpus af pladestål. Mellemvæg med firkantede huller 9×9 mm i intervaller på 37 mm. Forsynet med opsamler til genbrugsmaterialer, holdersæt og papirrulleholder.

Leveringsomfang:

Cleaning Point nr. 987101: 1 stk. i str. S
Opsamler til genbrugsmaterialer nr. 987110: 2 stk. i str. 45
Holdersæt nr. 987116: 1 stk.
turkis papirrulleholder nr. 089160 str. W1.: 1 stk.

Lakering:

Tofarvet pulverlakering, sølv kombineret med antracit-grå RAL 7016.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele