Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Vangepar EGN Duo 150×50×1,5 2700 mm

Art.-nr.: 991363 2700

Produktdetaljer

Teknisk data

Vangehøjde 150 mm
Vangelængde 2.700 mm
Bæreevne pr. vangepar 3.750 kg
Brugsområde Reol
Produkttype Vange/travers

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 991363 2700
Producentnummer 46423-2

Betegnelse

Udførelse:

Koldformede kasseprofiler med påsvejsede spænder. Hvert spænde har 5 stabile kroge for en optimal lastoverførsel til pallereolstativet.

Passer til:

Pallereoler fra produktionsår 08/2018 til 05/2022.

Leveringsomfang:

2 stk. vanger til montering i gavlrammerne, inklusive 2 sikringsstifter til hver.

Lakering:

Som RAL 2004 orange, pulverlakeret.

Bemærk:

Yderligere vanger med vangelængden 2700 mm finder du under nr. 991337, 991341, 991345 i hovedkataloget, bind 3.
Til reoler op til produktionsår 05/2022 må vanger kun anvendes til udskiftning ved beskadigelse. Ved ændring af reolen, f.eks. montering af ekstra vangeniveauer, skal der foretages en ny beregning i henhold til DIN 15512:2020.