{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Slibemetoder | Fladslibning | |
Specifikation | 93A461I9AV | |
Form | 7 | |
Skive-⌀ D | 600 mm | |
Skivebredde, D | 100 mm | |
Borings-⌀ H | 304 mm | |
Udsparings-⌀ P | 390 mm | |
Udsparingsdybde F 1 | 15 mm | |
Udsparingsdybde G 2 | 15 mm | |
Produkttype | Planslibeskive |
Artikelnummer | 590696 A46 | |
EAN/GTIN | 9003172052588 | |
Producentnummer | 34291849 |