{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Slibemetoder | Fladslibning | |
Slibemiddel | Keramiske korn (CER) | |
Slibemiddelforkortelse | Keramik | |
Specifikation | SD83A60II7PVK8F | |
Form | 7 | |
Skive-⌀ D | 300 mm | |
Skivebredde, D | 50 mm | |
Borings-⌀ H | 76,2 mm | |
Udsparings-⌀ P | 155 mm | |
Udsparingsdybde F 1 | 10 mm | |
Udsparingsdybde G 2 | 10 mm | |
Produkttype | Planslibeskive |
Artikelnummer | 591725 A60 | |
EAN/GTIN | 9003176644857 | |
Producentnummer | 664485 |