• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Skæreskive PREMIUM*** SUPER SMAL

Art.-nr.: 563111
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
1.558 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: A
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • anbefalet angrebsvinkel: 90
  • optimeret til materiale: INOX
  • Maks. omfangshastighed: 80

Betegnelse

Udførelse:

Supersmal skæreskive 0,8 mm til meget hurtige snit i materialer af tyndt gods (f.eks. karrosseriplader). Meget lav gratdannelse og termisk belastning.
Forkrøppet udførelse giver høj stabilitet.

Anvendelse:

Til friskæring på el- og trykluftvinkelslibere med maks. 80 m/s skærehastighed Vc.

Specifikation:

A60R-BFXA.

Bemærk:

Skivetykkelsen bør være mindst 20 % af tykkelsen på det materiale, som skal skæres. Anvend INOX-skæreskiver med reduceret skærehastighed.