Skæreskive PREMIUM*** EKSTRA SMAL

Art.-nr.: 563406
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
6.774 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: A
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • anbefalet angrebsvinkel: 90
  • optimeret til materiale: Aluminium; Ikke-jernholdige metaller og uædle metaller
  • Maks. omfangshastighed: 80

Betegnelse

Udførelse:

Specialtype til skæring af ikke-jernholdige metaller som f.eks. aluminium, messing, bronze etc.

Anvendelse:

Til friskæring på el- og trykluftvinkelslibere med maks. 80 m/s skærehastighed Vc.

Bemærk:

Skivetykkelsen bør udgøre mindst 20 % af tykkelsen på det materiale, som skal skæres.