Udførelse:
Burre-slibeskiver med præcisionsformede, keramiske
Cubitron™II korn (selvskærpende) og kraftigt X-lærred.
Maksimal slibeydelse og
levetid.Skivens bagside er forsynet med polyvæv-velour og er i forbindelse med
sliberondel med burrelås f.eks. nr.
567760 selvhæftende. Af hensyn til hurtigt skiveskift.
Anvendelse:
På vinkelslibere eller excenterslibere med sliberondel med burrelås (støvudsugning ikke mulig). Maks. arbejdshastighed 40 m/s.
Til bearbejdning af alle ståltyper, især egnet til svært bearbejdelige materialer som rustfrit stål, nikkellegeringer, krom, titan.
Bemærk:
Passende håndslibeblok til burrelåsslibeskiver, se nr.
567857 str. 125 og str. 150. Burrelåsfiltskiver, se nr.
566902 −
566950. Minislibesystem ⌀ 50 mm og ⌀ 75 mm, se nr.
554005 ff.