• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Tallerkenbørste keramikkorn (CER) ⌀ 100 mm

Art.-nr.: 575032
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
19 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: Keramik

Betegnelse

Udførelse:

Med not på langs og på tværs til fastspænding på knivhovedholdere (DIN 6357) og kombi-fræsedornholdere (DIN 6358).
Tallerkenbørster med meget tæt slibebørsteflade (komplet flade) fast indstøbt i kunststoftallerken. Høj formstabilitet takket være børster, der støtter hinanden gensidigt. Meget lang standtid.
Nylonbørster med keramik-kornandel. Mere aggressiv slibeeffekt.

Fordel:

  • Emneefterbearbejdning direkte efter spåntagningsprocessen.
  • Reproducerbare resultater vha. kontinuerligt frigivet slibekorn.
  • Processikkerhed takket være høj formstabilitet og -præcision.
  • Hurtig og sikker montering uden yderligere tilbehør.
  • Meget høj rundløbsnøjagtighed.

Anvendelse:

CNC-bearbejdningscentre og ved robotanvendelse, foretrukket til vådslibning med kølesmøremiddel. Bearbejdning af flade dele: Præcis afgratning, afrunding af kanter, finbearbejdning efter fræsning, overfladefinish af f.eks. tætnings- og kontaktflader.

Bemærk:

Specialudførelser kan leveres på forespørgsel.

Service- og produktrådgivere

Flere produkter fra specialtilbuddet "ME2 innovationer 2024"