{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Typisk anvendelse | Rengøring | |
Børste-⌀ D1 | 22 mm | |
Børstebredde | 2 mm | |
Børstetykkelse | 0,15 mm | |
Besætningslængde H1 | 6 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 3 mm | |
maks. omdrejningstal | 10.000 min-1 | |
Produkttype | Renseskive |
Artikelnummer | 574938 22X2 | |
EAN/GTIN | 4017359490303 | |
Producentnummer | 410033 |