• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Slibebånd, normal korund (A) KK841F 100×3500 mm

Art.-nr.: 558172
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
42 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: A
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1

Betegnelse

Udførelse:

Yderst fleksibelt slibebånd bestrøet med normal korund (A). Ideel tilpasning til emnekonturen. Det slibeaktive ekstralag (TOP-Size) sørger for afkølet slibning og fungerer som skillelag ved materialer, der har tendens til smøring.

Anvendelse:

Ideelt egnet til konturslibning eller profilslibning med konkave eller konvekse kontaktroller. Særligt egnet til krom-nikkel-stål, højtlegeret stål, nikkelbasislegeringer, messing og bronze samt titan og aluminium. Bearbejdning af armaturer, beslag, turbineskovle, finkomponenter, implantater og kirurgiske instrumenter. Anvendes til manuel slibning og robotslibning på almindelige smalbåndsmaskiner fra IMM, Löser, Greif, Rema o.a.

Bemærk:

Yderligere kornstørrelser, kvaliteter og mål fås på forespørgsel i overensstemmelse med producentens minimummængder. Uden bestillingsangivelser sker levering med standardbåndforbindelse. Slibebånd til satineringsmaskiner finder du under nr. 568526ff.
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
    Korn Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven