Udførelse:
Kunststof-systemkuffert L-BOXX® i slagfast og stødsikkert ABS-kunststof, helt stænkvandsbeskyttet. Den robuste klikmekanisme muliggør enkel og hurtig samling eller adskillelse af kufferterne samt transport af flere kunststof-systemkufferter samtidig op til 40 kg. Lågene kan klare op til 100 kg, lastkapacitet op til 25 kg.
Funktion:
IPX4: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger, men ingen beskyttelse mod fremmedlegemer eller berøring.
Leveringsomfang:
Toppe, 12-kantede: 1 stk. af hver nr.
642129 str. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34
Skruetrækkerbits, sekskant: 1 stk. af hver nr.
643229 str. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
T-greb: 1 stk. nr.
641329 str. 295
Forlænger: 1 stk. nr.
641029 af hver str. 75; 130; 255
Kardanled: 1 stk. nr.
641629 str. 1/2
Skraldenøgle: 1 stk. nr.
640025 str. 1/2
Båndmål: 1 stk. nr.
462201 str. 2,5
Ringgaffelnøgle: 1 stk. nr.
613600 af hver str. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24
Kombinationstang: 1 stk. nr.
700940 str. 160
Spidstang: 1 stk. nr.
713040 str. 200
Skævbider: 1 stk. nr.
724840 str. 160
Ligekærvskruetrækker: 1 stk. af hver nr.
660030 str. 2; 3,5; 5,5; 6,5
Skruetrækker til Phillips: 1 stk. af hver nr.
667690 str. 1; 2
Vinkelskruetrækkersæt, sekskant, med kuglehoved: 1 stk. nr.
627132 str. 9
Cutter: 1 stk. nr.
845020Indlæg i låg: 1 stk. nr.
693352Opbevaring i: L-BOXX® nr.
693330 str. 238
Bemærk:
Leveres med sorteret værktøj.