Udførelse:
Drev-/forbindelsesdele iht. DIN 3122 / 3123; toppe iht. DIN 3124. Indvendig/udvendig firkant iht. DIN 3120.
Utrolig kompakt sætindretning til meget værktøj på lidt plads. Helt ny følelse mht. skraldenøglesættet takket være innovative tekstilbokse med meget stor robusthed og lang levetid. Kan stilles lodret, hvilket sikrer en overskuelig opbevaring i værkstedsreolen. Ekstra overfladebeskyttelse i form af tekstilydermateriale. Lav vægt og volumen sikrer nem mobilitet. Med værktøjsguidesystemet „Take it Easy”: farvemærkning efter størrelser.
Skraldesortiment med 42 dele i robust tekstilboks. Frit svingbart skraldehoved med 5 definerede fastgørelser. Torx®-topnøgler, Hex-Plus-topnøgler og topnøgler til udvendig sekskant med holdefunktion til skruer og møtrikker.
Leveringsomfang:
Toppe, sekskantede: 13 stk. str. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
Skruetrækkerbits, sekskant: 8 stk. str. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8 mm
Skruetrækkerbits til Phillips: 3 stk. str. 1; 2; 3
Skruetrækkerbits Pozidriv: 3 stk. str. 1; 2; 3
Skruetrækkerbits ligekærv: 2 stk. str. 0,8×5,5; 1,2×6,5 mm
Skruetrækkerbits til indvendig Torx®: 9 stk. str. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Forlænger Wobble: 1 stk. str. 56 mm
Forlænger „flexible-lock”: 1 stk. str. 150 mm
Skralde Zyklop Speed: 1 stk. nr.
632390Værktøj til fjernelse af møtrikker: 1 stk. str. 14 mm
Opbevaring i: tekstilfoldetaske med burrelukning