Moment-føler til TTS-2000

Art.-nr.: 654910
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
18 styk på lager
  • Tilspændingsretning: Højre- og venstrespænding
  • Testprotokol: Producentens testrapport

Betegnelse

Udførelse:

Vha. den indbyggede SMART-chip, der gemmer sensorkoden, sikres det, at alle systemkomponenter kan udskiftes mellem hinanden. Disse momentfølere klarer en mekanisk overbelastning på op til 150 % af den nominelle værdi. Når 110 % af den nominelle værdi nås, afgiver føleren et akustisk advarselssignal, og derudover vises der en optisk advarsel på displayenhedens display. Momentfølerne er udstyret med et solidt og snoningssikkert kabel, der kan udskiftes uden problemer.

Norm:

Firkantdrev iht. DIN 3120 / ISO1174-1.

Kampagner og tilbud

Flere produkter fra specialtilbuddet "Lagertømning"
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
    Maks. moment (Nm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven