Momentnøgle “Slipper” med skala

Art.-nr.: 657762
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
47 styk på lager

Betegnelse

Udførelse:

Den særlige udløsermekanisme med glidefunktion forhindrer på sikker vis utilsigtet overspænding.
Enarmet momentnøgle, der kan indstilles via mikrometerskala, med automatisk udløsning. Spærring mod utilsigtet indstilling på enden af grebet. Med integreret skraldefunktion.
Måleenheder: Nm.

Fordel:

Fin udløsermekanisme muliggør arbejde på svært tilgængelige steder.

Funktion:

Når det indstillede moment nås, mærkes det tydeligt, og nøglen er omgående klar til brug igen. Den særlige udløsermekanisme sikrer, at de indstillede momentværdier nås på pålidelig vis, men ikke overskrides.

Anvendelse:

Til mellemstore til større serier.

Norm:

Godkendt iht. DIN EN ISO 6789.

Nøjagtighed:

±6% af den indstillede værdi.

Anvendelsesdata:

Forklaring til tegningen og formlen:

l1 = armlængde uden indstiksværktøj
l2 = justeret centermål på momentnøglen
l3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål
l4 = indstiksværktøjets centermål
L = værktøjets samlede længde
T1 = drejningsmoment, der skal indstilles
T2 = det foreskrevne drejningsmoment