Udførelse:
Enarmet momentnøgle uden indstillingsskala. Indstilling af den ønskede momentværdi med indstillingsværktøj nr. 657452 str. 1 i forbindelse med et egnet testapparat.
Venstrespænding ved at vende indstiksværktøjet om. Uden indstiksværktøj (grundmodel); passende indstiksværktøj, se nr.
657582 -
657950.
Funktion:
Når den indstillede værdi nås, udløses et signal, der kan høres og mærkes, og nøglen er omgående klar til brug igen.
Anvendelse:
Til kontrolleret tilspænding af skruer efter forudindstillet moment ved seriearbejde.
Norm:
Godkendt iht. DIN EN ISO 6789.
Nøjagtighed:
± 2 % af den indstillede værdi.
Anvendelsesdata:
Forklaring til tegningen og formlen:
l1 = armlængde uden indstiksværktøj
l2 = justeret centermål på momentnøglen
l3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål
l4 = indstiksværktøjets centermål
L = værktøjets samlede længde
T1 = drejningsmoment, der skal indstilles
T2 = det foreskrevne drejningsmoment
Bemærk:
Passende indstiksværktøj: Finder du under nr.
657582 −
657950.