• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

IMPACT-sæt, 8 dele, 6-kantede, 1/4 tomme Surface Drive

Art.-nr.: 650037
  • Drivfirkant: 1/4

Produktdetaljer

Teknisk data

Drivfirkant 1/4 tommer
Sekskant-topnøgle, profil Surface-Drive
Drivprofil 6-kant-topnøgle Surface Drive
Antal dele 8
Materiale Krom-molybdæn-stål
Overflade bruneret
egnet til anvendelse med maskiner ja
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 650037
Producentnummer RSAL 12410 M8

Betegnelse

Udførelse:

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til fastgørelse. Indvendig firkant iht. DIN 3121. Med profil, der skåner skruer og møtrikker – svarende til AS-Drive-profil.

Norm:

DIN 3129

Materiale:

Krom-molybdæn-stål, bruneret overflade.

Leveringsomfang:

IMPACT toppe: 1 stk. af hver nr. 650035 str. 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Magnetholdeskinne 200 mm lang: 1 stk.