• Dette produkt er udgået og snart ikke længere en del af vores sortiment.

Breddereduceret bakke Mobil 125

Art.-nr.: 361353 125
Pris gyldig til 26. maj 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Kæbebredde b 96 mm
Bredde, b1 64 mm
Kæbehøjde h 45 mm
Kæbelængde l 92 mm
passer til farvekode Titan; Titan 2; LCV125G
Produkttype Skruestikkæbe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 361353 125
EAN/GTIN 4250364402910
Producentnummer 6921834040040

Betegnelse

Anvendelse:

Til opspænding af færdige emner og råemner (vha. gribeindsatser, der kan skrues i).

Passer til:

Titan 2 nr. 361302.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Flere produkter fra specialtilbuddet "Lagertømning"