• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Krympepatron med kølekanalboringer SK 40 ultrakort

Art.-nr.: 302230
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
29 styk på lager
  • Holder-standard: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HSC; HPC

Betegnelse

Udførelse:

  • Højvarmefast stål.
  • Str. 3 − 5 til HM, fra str. 6 mm til HSS og HM.
  • Alle skafter slebne efter hærdning (rolig gang!).
  • Med RFID / balluffchip-boring.

Ultrakort udførelse, for større stabilitet og vibrationsstivhed.
Med kølekanaler og låsbare gevind.
Kølekanaler ved spænde-⌀ D1: 3, 4 og 5 mm ikke låsbar.
Herigennem bedre værktøjsstandtider og overfladekvaliteter. Uden længdejusteringsskrue.

Anvendelse:

Til spænding af værktøj med cylinderskaft med tolerance h6.
Egnet til induktiv-, kontakt- og varmluftskrympeudstyr.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600308800, AB-spændenøgler nr. 308820 / 308835, krympepatronforlængere nr. 302410302419. Krympeapparater, tilbehør nr. 354210354450, afbalanceringsskruesæt nr. 309906 str. 180.

Bemærk:

Længdeindstilling ikke mulig.