Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

OZ-spændetangspatron Form ADB BT 40 A = 70

Art.-nr.: 302880
  • Holder-standard: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Form: ADB
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 6,3 ved 15000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HSC

Betegnelse

Udførelse:

Slebet udvendig og indvendig konus.
Kuglelejret omløbermøtrik med højere holdekraft og bedre koncentricitet.

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med cylindrisk skaft i spændetænger iht. ISO 10897.

Leveringsomfang:

Inklusive OZ-spændemøtrik.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308760308806, AB-spændenøgler nr. 308820308835, OZ-spændepatroner nr. 309540 − 309565, hagenøgle nr. 628400.