{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Adapter | HSK-E 25 A = 37 | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | E | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Spændeområde ⌀ D1 | 0,2 mm - 3,4 mm | |
Udvendig ⌀ D | 19 mm | |
⌀ D2 | 12 mm | |
Reservespændenøgler | 627425 2 | |
Produkttype | Mikroborepatron |
Artikelnummer | 308382 0,2-3 |