• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Kombi-fræser-/dornadapter HSK-A 100 A = 100

Art.-nr.: 306270
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
16 styk på lager
  • Holder-standard: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Form: A
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 6
  • Spåntagningsstrategi: HPC

Betegnelse

Udførelse:

Med RFID/Balluffchip-boring. HSK-funktionsflader bearbejdede.

Anvendelse:

Til spænding af endeplansfræsere og knivhoveder med længde- eller tværnot.

Leveringsomfang:

Inklusive pasfjeder, medbringerring og fræserspændeskrue nr. 309860.

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, specialnøgle nr. 309840, fræserspændeskrue til indvendig køling nr. 309861.

Bemærk:

Indvendig køling er kun mulig med passende spændeskrue nr. 309861.