• Dette produkt er udgået og snart ikke længere en del af vores sortiment.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Holder til vendeplattebor Form E1 25 mm

Art.-nr.: 319200 25
Rabat
737,09 DKK
Pris gyldig til 26. maj 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Form E
Boring d2 (H6) 25 mm
VDI-størrelse VDI 30
Udv. ⌀ d3 45 mm
d6 68 mm
l1 -0,2 75 mm
l2 59 mm
Farvekode VDI-skaft VDI 30
Produkttype VDI-værktøjsholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 319200 25
EAN/GTIN 4045197191120

Betegnelse

Anvendelse:

Til boring med vendeplattebor med kølemiddeltilførsel.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, blad 2.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Flere produkter fra specialtilbuddet "Lagertømning"