• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Værktøjsholdere til værktøjsmonteringshjælp VDI

Art.-nr.: 358667
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
8 styk på lager

Betegnelse

Udførelse:

  • Aluminium-kabinet.
  • Udskiftelige værktøjsholdere

Kendetegn:
  • Værktøjsholder 4×90° indekserbar.
  • Alle adaptere med spændeskrue.

Egenskab:

Alle adaptere med klemmemekanisme.

Fordel:

Montering uden omspænding – ingen konusbeskadigelse.

Passer til:

Type SK − til DIN 69871, DIN 2080, JIS B6339 og ANSI.