• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Værktøjsholdere til værktøjsmonteringshjælp HSK-A

Art.-nr.: 358666
Fra 
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres
16 styk på lager

Betegnelse

Udførelse:

  • Aluminium-kabinet.
  • Udskiftelige værktøjsholdere

Kendetegn:
  • Værktøjsholder 4×90° indekserbar.
  • Alle adaptere med spændeskrue.

Egenskab:

Alle adaptere med klemmemekanisme.

Fordel:

Montering uden omspænding – ingen konusbeskadigelse.

Passer til:

Type SK − til DIN 69871, DIN 2080, JIS B6339 og ANSI.
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
    Til holderstørrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven