• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

ZeroClamp centreringsbolt 18K6/12K6

Art.-nr.: 360067 18K6/12K6

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ZeroClamp
⌀ D1 18 mm
⌀ D2 12 mm
⌀-tolerance k6
Samlet længde L 19 mm
L1 5 mm
Produkttype Centreringsbolt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 360067 18K6/12K6

Betegnelse

Udførelse:

Nulpunktsspændingen i GARANT ZeroClamp-systemet er en vigtig funktion for moderne produktionssystemer, især ved automatiseret produktion. Takket være en speciel kontaktgrænseflade sikrer det en præcis og pålidelig gentagelsesnøjagtighed for nulpunktet. Systemets pneumatiske spændekraft holder emnerne sikkert fast i den ønskede position, så emnerne kan skiftes hurtigt og præcist uden at skulle ændre positionen igen. Det reducerer klargøringsarbejdet og øger produktiviteten. Nulpunktsspændingen i GARANT ZeroClamp-systemet er uundværlig for effektive produktionsprocesser. Få mere at vide om den innovative teknologi bag GARANT ZeroClamp, og optimér din produktion.

Anvendelse:

Til centrering af flex-spænderne på rasterpaller. Fastgørelse gennemføres med skruer via grundpladen til flex-spænderne.

Passer til:

Flex-spænder nr. 360060 und 360064

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "ZeroClamp"