Fladespændepatron Form ADB med kølekanal BT 40 kort

Art.-nr.: 302596
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
111 styk på lager
  • Norm: DIN 6359
  • Holder-standard: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Form: ADB
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3

Betegnelse

Udførelse:

Alle skafter er slebne efter hærdning (roligt løb). Afbalanceringsgrad G2,5 / 25000 min-1. Med kølekanaler, der kan lukkes.

Anvendelse:

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308760308802, AB-spændenøgler nr. 308820308835.
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
    Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven