• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Fast HM-centrerspids 60° med aftrykningsgevind

Art.-nr.: 323210
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
35 styk på lager

Betegnelse

Udførelse:

  • Højpræcisions-VHM-spids. Formsluttende HM-konstruktion for optimal stabilitet og brudsikkerhed, derfor intet behov for ekstra sikkerhedsanordninger.
  • Spidsvinkel 60°.
  • Høj overfladekvalitet på skaftet, så det sidder optimalt.
  • Komplet værktøj hærdet og slebet.
  • Med hårdmetalspidser til anvendelser med høj slitage.

Beskrivelse:

Centerspidser bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af.
Centerspidsen fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter omspændingen føres centerspidsen så i.

Anvendelse:

Til slibebearbejdning af højpræcise komponenter.

Specialtilbehør:

Trykmøtrik nr. 323230.

Bemærk:

Aftrykningsmøtrikken bestilles separat. Geometriske mål fremstillet iht. DIN 806 E.

Service- og produktrådgivere

Flere produkter fra specialtilbuddet "Lagertømning"
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
    Største ⌀ / morsekonus Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven