• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

GARANT Master Steel SlotMachine HM-skrubfræser HPC TiAlN

Art.-nr.: 205550
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
421 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 6527
  • Fræseprofil: NR
  • Deling af skærene: ulige
  • Indgrebsbredde ae ved fræsning: Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring

Betegnelse

Udførelse:

Med ny rouletteringsprofil, optimeret til højere tilspændingshastigheder. Forbedret skærekantbeskyttelse pga. let afrundet kant. Enorm bøjningsbrudstyrke ved anvendelse af ultrafint kornsubstrat.
Mulighed for tandtilspænding indtil 0,1 mm ved en dybde på indtil 2×D (i helnoten).

Fordel:

Værktøjsgeometrien giver mulighed for særligt tæt rullede spåner, som føres væk via flade spånrumsfordybninger. Derfor forbliver værktøjet ekstremt kernestabilt. Mulighed for dykvinkel på indtil 10° takket være rigelig fristilling i enden.

Anvendelse:

Til skrubbearbejdning, særlig egnet til bearbejdning af hele noter.

Egnede produkter

Fra samme serie "Master Steel"
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
    ⌀ d11 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven