• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

GARANT Master Steel HM-torusfræser HPC TiAlN

Art.-nr.: 206354
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
133 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: f8
  • Spiralvinkel-egenskab: ulige

Betegnelse

Udførelse:

Tolerance: Skærradius R1 = ±0,01 mm.

Fordel:

HPC-fræser med forskellige hjørneradier til alle radiale overgange.
Optimeret notform, excentrisk afrunding, store spånrum.

Egnede produkter

Fra samme serie "Master Steel"
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
    ⌀ DC / R1 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven