• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

HM-torusfræser DLC

Art.-nr.: 206075
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
23 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: W
  • Tolerance, nom. ⌀: e8
  • Tilspændingsretning: Vandret, skrå og lodret

Betegnelse

Udførelse:

Med DLC-belægning sp2 af nyeste generation.
Med dobbeltslebet sidefrigangsvinkel, endeskærradier.
Høj stabilitet
takket være forstærket kerne.
Tolerance: R1 = ±0,01 mm.
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
    ⌀ e8 DC / R1 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven